卓上ミニ旋盤製作に使用する押しセンター支持部の先端パーツ交換にカップリングを介して使用しています。
プロクソンではある程度有名なパーツですが、他社製フライス盤・旋盤で使えるように改造する為に購入。
MT規格(モールステーパー規格)の商品に取り付ける予定。
この商品は2回目の購入で、精密製はプロクソン規定内で高精度です。
ウッドレースでも、適切な回転数とトルクを持つモーターに変える事で、小型旋盤として使えます。
小型旋盤として使うにあたり、チャック取り付けシャフトに取り付けるドリルチャックは、各社市販の6.5mm/10mm/13mmの物が使えます。
また、三爪ユニバーサルチャックを使うほど太くない加工材を加工する時は、ドリルチャック13mmを使えば十分です。
チャック取り付けシャフトのネジ山は、インチ規格の細目標準タイプなので、他社製ドリルチャックも問題ありません。
注意点は、中国製や台湾製のドリルチャックはセンター出しされていない物がありますので、最低限 国内メーカーが設計して国内で商品検査している商品を使いましょう。
ただ問題点は、チャック取り付けシャフトには逆回転時のネジ抜け防止処理がされていない事です。
ウッドレースでは逆回転を使用しないので、ネジ抜け防止処理は必要無いと言う事もあります。
ネジ抜け防止処理は、ドリルチャックの内側からチャック取り付けシャフトに逆ネジ固定すれば大丈夫です。
これで、旋盤でも逆回転が使える様になります。