卓上スチロールカッター

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32910141 品番NO.27180
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

発泡スチロールを使用した造形、工作、POP文字等の切り抜き作業に最適
直線切りガイドや角切りガイドを使用した切抜き作業が可能。
ニクロム線の温度調節付ですので、様々な種類の発泡スチロールで作業ができます。

電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×295×320 テーブル寸法(mm)390×280 テーブル寸法奥行(mm)280 アーム寸法(mm)350(内寸) 質量(kg)3 仕様テーブル/目盛付アルミ製 線径(Φmm)ニクロム/0.2(長さ:30m) 温度調節範囲(℃)約100〜200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32910141
2018-08-03
用途:
建築模型の製作

価格の割に使いやすくていいと思います。しっかり工夫されて作られた印象です。ガイドが片側で固定されているので、固定部分から離れると若干ぐらつき、平行の精度が得られにくいです。それでも、十分使えますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする