マイクロベルトサンダー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32910157 品番NO.27510
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

木、金属の細かな部分の研磨、仕上げや、狭い場所の加工等に最適。

ベルト速度(m/min)300〜700(無段電子コントロール付) ベルト寸法(mm)10×330 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)50 付属品ベルトペーパー3種類×各2本、掃除機用アダプター、掃除機用集じんゴムパイプ 全長(mm)335 質量(g)800 定格使用時間(分)15 角度調整範囲0〜70 用途木、金属の仕上げ、バリ取り作業など、狭い部分などの加工など アズワン品番64-9674-03

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:542

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32910157
2014-11-09
用途:
バリ取り

無段変速で満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
1人が参考にしています
2023-02-03

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする