スーパーサーキュラーソーテーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32910315 品番NO.28070
参考基準価格(税別)¥69,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

木材の直線切り、斜め切りに最適。ブレードの角度、高さも調節可能。

仕様
各ポジション(角度)での切れる木の厚み
0°の時0〜26mm、45°の時0〜19mm
ブレード
Φ50〜85mm(専用ブレードのみ)取付可能
角度調節/0〜45°、高さ調節/0〜26mm(ブレード85mmの場合)
切断能力(mm)アルミニウム26 切断能力(mm)木工26 対応材質木工用、アルミ 回転数(min-1[r.p.m])(刃)3500〜6000(無段電子コントロール付) 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)200 付属品木工用ブレード(No.28737)×1枚、角度切りガイド、直線切りガイド、L型レンチ(大・小)、本体取付ネジ×4本、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×170(横幅は500mmまで伸縮します。) 質量(kg)5.8 定格使用時間(分)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-06-07
用途:
小物細工に使用
その他業種

鋸刃の直角が出ず、修正が出来ない点問題だ。
もう少し調整機能を持たせた製品の製造を希望します。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする