NO.28140 ミニウッドレース PROXXON(プロクソン) 32910446

NO.28140 ミニウッドレース PROXXON(プロクソン) 32910446
NO.28140 ミニウッドレース PROXXON(プロクソン) 32910446
NO.28140 ミニウッドレース PROXXON(プロクソン) 32910446
NO.28140 ミニウッドレース PROXXON(プロクソン) 32910446
NO.28140 ミニウッドレース PROXXON(プロクソン) 32910446

ミニウッドレース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード32910446品番NO.28140
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
回転数(min-1[r.p.m])500~5000電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)60付属品彫刻刀(3種)、回転センターアタッチメント(2種)、専用ドリル(Φ2mm)、コレット締め付けピン、位置決めピン、センター出し定規、コレットチャック(Φ2.0/4.0mm)、材料固定ネジ、本体固定ネジセット、スパナ寸法(mm)395×93×77質量(kg)1.2定格使用時間(分)15仕様加工可能寸法/太さΦ8~30mm、長さ195mm(別売の延長テーブル使用時/400mm)アズワン品番64-9674-06RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32910446
2024-01-31
用途: 木工作業
その他業種

木工作業をするために旋盤を購入しました。ガッチリ固定出来て削るのが楽になりかなり使えて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工作機械/木工旋盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする