ミニカッティングソウ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32910507 品番NO.28151
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
切断能力(mm)鉄工10 切断能力(mm)合成樹脂10 切断能力(mm)木工10 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)85 付属品切断砥石(No.28152)×3枚、固定用クランプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×180×105 質量(kg)1.4 定格使用時間(分)15 用途ピアノ線、アルミパイプ、木、プラスチック、金属などの切断に RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:570

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする