ミニバンドソウ(ガラス タイル 石材用)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32910543 品番NO.28172
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
ノコ刃周速(m/min)130〜200 (無段電子コントロール付) 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)100 付属品ダイヤモンドブレード、水槽タンクセット、角度切りガイド、集塵ゴムパイプ、集塵アダプター、本体取付ネジ 寸法(mm)395×280×670(水槽タンク部含む) テーブル寸法(mm)200×200(右45度まで傾斜可) 質量(kg)5.5(水槽タンク部含む) 定格使用時間(分)30 仕様(刃のスピード)130〜200m/分 用途ガラス、タイル、石材などの切断 取付可能寸法(mm)(刃)幅3〜6×1060 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32910543
2021-06-09
用途:
FRPの細かい切断作業
サービス業

小型ながら用途が広くCFRPなどの切断に大変重宝しており,知人にも何度か紹介している.
しいて言えば,懐(幅方向の奥行)が構造上やや狭いので,少しでも深く取れると幅広い板も切れるのでありがたい.この1.5倍ぐらいのモデルがあれば買いたい.
また,ブレード(刃物)交換時に,ボルト4本を脱着せねばならないので
より簡単に蓋が外せるとなお便利.
また六角アレンレンチを収納できる工夫があると無くさず探さなくてよいので
より便利だが.

1人が参考にしています
対象商品:
32910543
2020-04-10
用途:
結晶化ガラスの切断
教育・研究機関

切れ味が良く、コンパクトで安価、とっても使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする