バンドソウ替刃

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(mm)幅3.5×周長1060 山数14 注文コード32910586 品番NO.28178
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は寸法・山数など8種類から選べます 他の種類を見る
切断対象アルミ、プラスチックなど 山数14 用途アルミ、プラスチックなどの切断 仕様- 適合本体ミニバンドソウ(No.28170、No.28172) 寸法(mm)幅3.5×周長1060 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※木材、金属材共、切断可能です。 用途には最も適している内容を明記しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32910586
2024-11-19
用途:
旋盤加工前のアルミ材切断
自動車・二輪車・自転車関連業

オールマイティーにと山数が少し多いものを使用していましたが、アルミ材だと時間が掛かるのと、熱をもちやすいため、山数の少ない歯を購入。使うのがたのしみです。

1人が参考にしています
2023-12-05
用途:
縮尺模型用真鍮板材等切断に使用
真鍮工房WADA 様

今は二台を並行して使用 良質の木材を切る場合プーリーに粉がまとわりつき刃の早期損傷に繋がりますので 自作でプーリーに歯ブラシを利用して粉清掃具をつけて使用しています

2人が参考にしています
対象商品:
32910552
2024-01-30
用途:
木材加工等
村上商事 様 (製造業)

何事もなく、簡単に装着でき満足です。現在、快適に使用中です。

対象商品:
32910552
2022-07-21
用途:
軽金属の切削に使用
EITO-CODE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

切れ味には満足しています、あとはどれくらいもつかが重要です。

1人が参考にしています
対象商品:
32910561
2021-06-09
用途:
FRPの切断
サービス業

熱硬化性CFRPの切断にはダイヤモンド電着を,熱可塑性CFRPの切断には
鋸刃タイプというように使い分けて使用している.両方が同じ刃物で切れる刃物が出てくると嬉しいのだが.電着タイプがもう少し安くなるとさらに嬉しいが.

対象商品:
32910552
2020-08-13
用途:
バイクの部品作り

ホーザン純正品の代わりに購入しましたが、切れ味も良く価格差以上にお得感があります。また切れたとしてもこちらを買います。

1人が参考にしています
対象商品:
32910552
2021-01-23
用途:
PROXXON ミニバンドソーでアルミ・真鍮の切断に使用。

PROXXON ミニバンドソーでアルミ・真鍮の切断に使用。
純正品なので当たり前ですが、安定した切れ味・切断跡です。

他者が木材用の替刃でしょっちゅう刃を折っているので、アルミ・真鍮でも耐久性が無いのかと心配しましたが、他者の使い方が悪いようです。
(折れた替刃が7・8本あります。 自作バット溶接機を作ろうにも、部品はある程度揃っていますが、なかなか構造が難しく作るのに頭を抱えています。)

1人が参考にしています
対象商品:
32910561
2019-12-07
用途:
金属材料の切断用

かなり厚手の材料でも時間をかければ確実にカットできるなど重宝している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする