PROXXON(プロクソン)
ナイロンブラシ 2種セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(2本)
注文コード
32910726
品番
NO.28282
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
金属、貴金属などのみがき
シャフト径(Φmm)
2.35
適合本体
ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
ナイロン(柔・固)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
サイズ(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応