ミニルーター(100V)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32910866 品番NO.28400
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

強力なDCマグネットモーターを使用ています。
切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。

電源(V)100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])8000〜20000(無段電子コントロール付) 質量(g)550 用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品コレットチャック(Φ2.35/3.0/3.2mm用)、スパナ 全長(mm)250 消費電力(W)50 チャック径(Φmm)2.35/3.0/3.2 定格使用時間(分)15 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:591

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32910866
2022-08-24
用途:
木型や、プラスチックの修理に
有限会社藤田合金鋳工所 様

力強く削れて微調整も出来て、砥石を変えれば
どこでも削れて、とても便利です。
手放せません。

対象商品:
32910866
2019-05-23
用途:
削ったり 磨いたりする時に使用します。
運輸・通信業

商品を選ぶ時 一覧のカタログから選べて便利でした
このルーター選らんだ理由として
回転数が変えられる 値段もお値打ちだから
選びました 使用感も納得してます。

2人が参考にしています
対象商品:
32910866
2018-09-04
用途:
体育機器のメンテナンス

メンテナンスの仕上行程等に使用しています。連続使用時間の制限があるので、少し注意が必要です。しかし、メーカーのアフターサービスが迅速・丁寧だったので 満足出来る商品でした

1人が参考にしています
対象商品:
32910866
2016-08-26
用途:
樹脂の切り取り、外形加工
フジクラ電装株式会社 様 (製造業)

樹脂平板の外形加工等に、ルーターを固定できる専用の加工テーブルを用いて使用しています。
使い易いために3台目の購入です。
2台壊してしまいましたが、長時間十分な冷却をせずに加工し過ぎた為と思います。

2人が参考にしています
対象商品:
32910866
2015-06-27
用途:
電気・電子工作の色々な場面で、穴開け・切削・切断・研磨・錆び落とし、などなど。

プロクソン(PROXXON) No.28400はプロクソンの中ではハイパフォーマンス・ルーターです。

私が所有しているミニルーター(ハンドルーター)は、玩具を除きプロクソン製を使用しています。
ミニルーターのメンテナンスは、使用頻度にもよりますが1〜2年で主軸と各ベアリングの交換をした方が良いです。
本体が壊れるまで一切のメンテナンスをしないと言う使い方もありますが、フライス加工や旋盤加工でブレが大きくなったり、平面加工が汚くなったりと良い事がありません。

メンテナンスから戻ってくると、最高速回転(約2万回転)でもとても静かになります。
モーターの風切音・モーターに繋がっているルーター冷却FANの音だけです。(新品購入した時の音)

私のメインのミニルーター(No.28400)を修理(オーバーフォール)に出している間は、予備として購入したプロクソンNo.28525(MM100)を使っています。

ミニルーターNo.28525 MM100はあくまで予備なので、年間を徹してもほとんどが眠っています。
ミニルーターNo.28400とミニルーターNo.28525では、やっぱりNo.28400の方が約2倍くらいのパワーがある感じです。

定期的にメンテナンスすると、ミニルーターは一生物になると思います。
金属に穴を開けるなら、No.28400が無難です。

11人が参考にしています
対象商品:
32910866
2013-10-27
用途:
樹脂の孔あけ
株式会社共栄電機 様

この工具を購入するのは2台目です。 作業者が慣れていることが大きな決め手となりました。 ちょうど10%オフのキャンペーンだったので思い切って購入しました。 この手のリューターの種類が少ないのが少し不満です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする