ミニルーターセット(トランス付き)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード32910893 品番NO.28515
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。
デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。

電源(V)DC12 回転数(min-1[r.p.m])8000〜20000(無段電子コントロール付) 質量(g)250(トランス含まず) 用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ 消費電力(W)20 寸法(Φmm×Lmm)33.5×210(ルーター本体) チャック径(Φmm)2.35/3.0 トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A 定格使用時間(分)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32910893
2021-06-15
用途:
溶接ヤケとりバフ宛に
高輝製作所 様 (製造業)

購入して一週間。細かい作業にはピッタリです。連続運転を考慮しての使用にしてますが、問題はないです。
 ただ、1っ分を超えると熱を持ち始めるので、それが目安になるかも知れません。
弊社はプレハブ工場なので、室温に耐えれるかが心配ですが、この値段ならリピも再購入も気にはならないので贔屓したいと思います。
 個人的には、プラモデルなどの個人趣味で使うのがベストではないかと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
32910893
2019-06-22
用途:
バリ取り

コストパフォーマンスが高い。問題なく使用できている。後は耐久性を検証中。

5人が参考にしています
対象商品:
32910893
2016-12-30
用途:
木工の切削・研磨作業に使用。

回転数8000〜20000(無段電子コントロール付) っと書いてありますが、No.28525(MM100)やNo.28400の最低スピード8000rpmより回転数が高いです。
無段電子コントロールに電源スイッチも付いており、電源ONからモーター回転するまでの無段電子コントロールは意味を成さず回転しない。
回転しだした時には、感覚回転数10000〜12000rpmで回っています。

メーカーに不良品かどうかを問い合わせますが、多分一般使用だと思います。
もしくは、No.28525(MM100)やNo.28400の最低スピード8000rpmがもっと遅い回転数なのかもしれません。
回転数計を持っていないので、正確な所はメーカーに聞かないと分かりません。

No.28525(MM100)とNo.28400は個人で6年以上使っていて、No.28515(MM50)は職場で最近買った物です。
No.28525(MM100)とNo.28400は約2年に1回メンテナンスに出しています。

7人が参考にしています
対象商品:
32910893
2016-02-28
用途:
ルアー、アクセサリー等の製作
農・林・水産業

凄い!!  の一言  これで3台目ですが今までの物とはうんでんの差です。
回転が2000rpm出る 強みですね作業時間が変わりました。
研磨、切断等の作業も今まで以上にはかどり次のデザインを考える時間が増え
とても充実しています。

1人が参考にしています
対象商品:
32910893
2016-02-15
用途:
細かなところの汚れ、さび落とし
サービス業

狭いところや、細かい部分の汚れ、錆落としや磨きに適している。

対象商品:
32910893
2014-09-16
用途:
ヘッドライト加工等
D'Style 様

精密加工用に購入しました。
他のリーズナブルな商品のレビューに書かれているように、先がブレる事もなく、個人的には予想していたよりパワーもありとても重宝しています。
ただ一つだけ惜しいと思ったのは、ビットを交換するためのロックボタンが、ちょうど自分が握る位置位にあるので、たまに加工中に押してしまいちょっと指が痛いですね。
回転中はボタンロック的な感じの機能があったら最高ですね。

5人が参考にしています
対象商品:
32910893
2014-04-27
用途:
木目込み人形の加工
敏正工房 様

動作音が静かで、パワーも十分有り価格にも満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
32910893
2010-10-26
用途:
セラミック製品の削り作業
製造業

以前使用していた28600に比べると性能・耐久性ともに優れており、価格の高さを差し引いてもコストパフォーマンスに優れています。
難点:28600と比べると当然重いので、長時間の作業の場合苦痛となる。
要望:トランスと本体のセットですが、当然本体が先に消耗してしまうので本体のみの扱いもして欲しいです。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。本体のみを注文コード:35343357 にて販売を開始いたしました。是非、ご検討ください。宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする