ペンサンダー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32911103 品番NO.28594
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
電源(V)100(50/60Hz) 質量(g)200 付属品専用アーバー8種 各1本、ヤスリペーパー180番、240番、400番 各1シート(各1シートに4種類の形状が各5枚) 寸法(mm)200 消費電力(W)5 振動数(min-1)6800(先端) 定格使用時間(分)15 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:591

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32911103
2021-04-21
用途:
プラモデルの合わせ目消しに
製造業

削りが楽だと評判を聞いて購入しました。
ちゃんと削れるのですが、やすりの交換が頻繁になるため、もう少し大きい面積が削れれば楽だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
32911103
2019-08-05
用途:
プラモの改造や表面処理に

急に欲しくなったのでまさか扱って居ないだろうと思ったのですがさすがmonotaroさんです。
別途スピードコントローラーを噛まして使ってみましたが手作業で苦行とも言えるヤスリがけがなぞるだけで綺麗に表面をならしてくれます、まめにヤスリの目詰まりを使い古しの歯ブラシで落としつつ定期的に紙やすりも交換します、両面テープも必要ですが当然安くて分量の多いmonotaroさんのを使っています、百均のは量が少なすぎですから。
思ったより音も静かでモーター音がするだけなので遠慮無く使えます。
パテ盛りしてヤスリがけ待ちのキットが溜まっているので一気に片付けます、大満足。

対象商品:
32911103
2018-05-28
用途:
彫金作業の時
その他業種

振動数は、別付けでコントローラーによって制御して使用してます。次にストロークが制御できれば非常に良いと思います。非常に高価な機械が主ですが、安価で少し不安がありましたが、十分使えます。細かい部位を綺麗に研磨したいなど、こんな研磨機がないかなと、探した結果めぐり逢えました。大事に使用します。

2人が参考にしています
対象商品:
32911103
2015-02-27
用途:
革製品の細かな部分への研磨へ使用。
革研究所 福岡博多店 様

革製品の細かな部分の研磨作業にもってこいです。ペン先も変えられるので、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする