精密ドリル

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(3本) 注文コード 32911636 品番 NO.28856
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ 適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質ハイス シャフト径(Φmm)2.35 刃径(Φmm)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32911627
2018-09-20
用途:
アンカービスを取り付けるための穴開けに使用
教育・研究機関

非常に上部で使いやすく長持ちします。値段の割には良い商品だと思います。以前は違うサイトでネット購入していましたが、安いので今はこちらでお願いしています。

対象商品:
32911627
2014-11-09
用途:
ストラップ作りに使用

固い流木のストラップを作る際に使用しました。
今までは手回しでひたすら穴を開けていたためかなり苦労していました。
そこで念のためネットで検索してみたところ電動ドライバー使用可能な本製品があるのを
知ったのです。すぐさま注文し入手後即作業に取り掛かり電動での作業の素晴らしさを実感した次第です。ところが相手が固い流木、10回ほど穴を開けるとドリルが流木に食い込み既に
2本が折れてしまいました。
 ピンホールに近いドリルではありますが、もう少し強度を増して欲しいものです。
他に類似品がない以上、今後も利用したいため切なる願いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする