PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 電動工具・充電工具アクセサリー
PROXXON(プロクソン)の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
PROXXON(プロクソン)の ドリルスタンド/ドリルガイド
精密ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3本)
サイズ(Φmm)
1.2
注文コード
32911654
品番
NO.28864
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
鉄、非鉄金属などの穴あけ
適合本体
ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
ハイス
シャフト径(Φmm)
2.35
サイズ(Φmm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応