精密ドリル セット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ(Φmm)0.5/0.8/1.0/1.2/1.4/1.6 注文コード32911785 品番NO.28912
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る
種類6 サイズ(Φmm)0.5/0.8/1.0/1.2/1.4/1.6 用途鉄、非鉄金属などの穴あけ 適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質ハイス シャフト径(Φmm)2.35 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:592

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32911785
2021-11-08
用途:
プラモデル製作

高齢の父の認知症予防のプラモデル製作時に使用するブロクソンリューターに合わせて購入しました。プラスチックに使用するので機能性は抜群です。

対象商品:
32911645
2018-11-20
用途:
車のシートリペア
leave it to me 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで使っていたものと違い、穴をあける際にさんがずれないので使いやすいです。

対象商品:
32911785
2018-11-11
用途:
精密な工作等
運輸・通信業

作業効率が格段に上がり、仕上がった物の出来上がりが綺麗。非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする