トリマービット 棒

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32911961 品番 NO.29024
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
シャフト径(Φmm)3.2 用途木材の溝掘り、面取り 適合本体テーブルルーター(No.27050)、マイクロ・ハンドトリマー(No.27055)、ミニルーター(No.28400、No.28472)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 種別 材質(チップ)超硬 サイズ(mm)3.2
注意
※ミニルーター、ハンディーマルチルーターで使用する際は必ず別売のルーターオプションNo.28565ルーターアタッチメントをご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32911977
2020-11-08
用途:
溝切

一時的に溝を掘りたいだけなので、
高価な電動トリマーを購入せず、
電動ドリルに付けて溝切りしました。

対象商品:
32911961
2019-10-06
用途:
ウクレレのブリッジのサドルの穴制作
製造業

共通のコレットが、あれば プロクソンでもドレメルでも使用可能です。業務用ではなく、個人の趣味用です。消耗品なので いずれ切れが悪くはなりますが、元は取れるくらい 活躍はしてくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする