PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の ドリル
PROXXON(プロクソン)の 木工用
PROXXON(プロクソン)の 木工用ビット・カッター
トリマービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
丸溝
注文コード
32911995
品番
NO.29030
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
シャフト径(Φmm)
3.2
用途
木材の面取り
適合本体
テーブルルーター(No.27050)、マイクロ・ハンドトリマー(No.27055)、ミニルーター(No.28400、No.28472)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
種別
丸溝
材質(チップ)
超硬
サイズ(mm)
R3.2
注意
※ミニルーター、ハンディーマルチルーターで使用する際は必ず別売のルーターオプションNo.28565ルーターアタッチメントをご使用下さい。