トリマービット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別面取り付き溝 注文コード32912013 品番NO.29034
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は種別など7種類から選べます 他の種類を見る
シャフト径(Φmm)3.2 用途木材の面取り 適合本体テーブルルーター(No.27050)、マイクロ・ハンドトリマー(No.27055)、ミニルーター(No.28400、No.28472)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 種別面取り付き溝 材質(チップ)超硬 サイズ(mm)R2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ミニルーター、ハンディーマルチルーターで使用する際は必ず別売のルーターオプションNo.28565ルーターアタッチメントをご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする