曜日別特売
CJM 超硬質ジョー(中) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 32912302

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬質ジョー(中)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)注文コード32912302品番CJM
参考基準価格(税別)¥2,360販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換に適合AR2000M、AR2000MV、AR011MX、AR011HX、ARV015MX、HR003A、ARV025M、R1A1、R1B1、R1B1C,@R03i、R2B1、AR011M、AR011H、AR021H、AR011P、ARV015M、ER300N、BR200M、AR022M、ARV022Mトラスコ品番212-2235質量(g)5
注意
適用機種をお確かめのうえ、ご使用ください。
CJM適用機種:R1A1、R1B1(2013年3月製造分から適用)
J1A適用機種:R1A1、R1B1(2013年2月製造分まで適用)
※不明な場合はメーカーへご確認をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32912302
2022-03-04
用途: リベッターのメンテナンス
製造業

急にリベットが抜けなり購入
次の日には届き作業が遅れることなく
安心した。

対象商品 : 32912302
2022-03-22
用途: カシメ作業

ロブテックス商品のカシメ作業に使用。消耗品なので、大袋などがあれば有難いのですが。

対象商品 : 32912302
2019-03-22
用途: リベットの切れの改善
製造業

リベット止め作業時リベットの切れが悪くなると取り替える。この爪1組で2,000円以上するのは高すぎると思うが仕方ないので購入するしかない。普通にホームセンターで買えないのでモノタロウでの購入はかなり助かる。

対象商品 : 32912302
2018-02-23
用途: 板金のカシメ
建設業・工事業

いままで使っていたものに比べて長持ちしてくれると助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする