標識ロープ(トラロープ)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード32950924 品番12mm×100m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
ロープ長さ(m)100 材質ポリエチレン
注意
※寸法は規格です、製法によりすべての箇所で同じ太さとはなりません。参考値とお考え下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32950924
2024-02-02
用途:
作業区域を囲うのにサイズが全然違ってた
瀬戸口電気株式会社 様 (建設業・工事業)

サイズが12mmない。9mmから10mm切るぐらいのサイズ。正しいサイズの表記をお願いします。
公道での使用のためすべて廃棄処分にします。
購入時によく確認したほうがいいですよ。

4人が参考にしています
対象商品:
32950924
2019-10-18
用途:
未舗装駐車場庫別ライン用
その他業種

所定の長さに切り揃え両端切断面処理用結びがロープがポリエステルの為硬く結びを作るのに難渋しましたがドライヤーで熱する事で解決しました

1人が参考にしています
対象商品:
32950915
2018-11-07
用途:
畑の周囲に張り巡らせるため
おーとらんど 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ロープキャッチャーが9mmだった為、9mmロープで100mを探したところ、この商品に出会いました。KUSでこの価格は驚きました。雨に強いポリエチレンロープなので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
32950924
2016-09-29
用途:
駐車場のライン
南種子町立島間小学校 様 (教育・研究機関)

特に問題なし。伸縮率もこんなものかな,というぐらいです。コスパはよいのではにでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
32950924
2019-09-01
用途:
駐車場 位置図明記用
建設業・工事業

商品も普通、但しホームセンターより高い。文字数指定止めてほしい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
32950924
2016-08-24
用途:
駐車場仕切り
宮崎 様 (建設業・工事業)

細い。12mmとありますが、ほぼ10mmです。9mmの規格品と間違いではないかと思うくらいです。どのメーカーもこんな物なのでしょうか?

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけして申し訳ございません。
品番の12oは呼び径になり、実際の寸法とは異なります。
ロープ径を約10mmに修正させて頂きました。

対象商品:
32950924
2014-04-23
用途:
安全対策
有限会社東郷 様

とくに問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする