ST-999-NR-102 ステンレス中厚丁番(ナイロンリング入) APLUS(クマモト) 32965161

ST-999-NR-102 ステンレス中厚丁番(ナイロンリング入) APLUS(クマモト) 32965161
ST-999-NR-102 ステンレス中厚丁番(ナイロンリング入) APLUS(クマモト) 32965161

ステンレス中厚丁番(ナイロンリング入)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード32965161品番ST-999-NR-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥410
寸法A(mm)102寸法B(mm)65寸法C(mm)1.35寸法E(mm)28寸法G(mm)9寸法H(mm)12長さ(mm)102材質(羽根・軸)SUS430幅(mm)65板厚(mm)1.35ねじ穴数8付属品木ねじ(3.5×22)×8本仕様ナイロンリング入種類平丁番呼称102仕上ヘアーライン木ねじ寸法(mm)3.5×22

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32965161ST-999-NR-10248286745ST-999-NR-102ST-999-NR-102 ステンレス中厚丁番(ナイロンリング入) APLUS(クマモト) 48286745ステンレス中厚丁番(ナイロンリング入)APLUS(クマモト)1個
399
欠品中
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32965177
2018-01-17
用途: 木工品に使用しています
建設業・工事業

ステンレス製の蝶番でこの価格帯は非常に助かります。
同等の蝶番をひいきの金物屋から入れた場合の1/3。
何度かリピート購入していますが、今のところ不具合は特に無いです

対象商品 : 32965161
2014-12-25
用途: ビニールハウスの天窓作成
農・林・水産業

価格的に大満足。品質的にも必要十分

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする