APLUS(クマモト)
ステンレス中厚丁番(ナイロンリング入)
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
32965177
品番
ST-999-NR-89
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥290
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
89
寸法B(mm)
56
寸法C(mm)
1.2
寸法E(mm)
34
寸法G(mm)
7.5
寸法H(mm)
10.5
長さ(mm)
89
材質
(羽根・軸)SUS430
幅(mm)
56
板厚(mm)
1.2
ねじ穴数
6
付属品
木ねじ(3.5×22)×6本
仕様
ナイロンリング入
種類
平丁番
呼称
89
仕上
ヘアーライン
木ねじ寸法(mm)
3.5×22
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32965177
ST-999-NR-89
48286806
ST-999-NR-89
ステンレス中厚丁番(ナイロンリング入)
APLUS(クマモト)
1個
¥
299
税込
¥
329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です