※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大型車用EXガスケット

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 内径(mm)91.5 メーカーフソー 注文コード32965694 品番F-44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は内径・メーカーなど20種類から選べます 他の種類を見る
メーカーフソー 形状四角形 主な使用車種FP411 ねじ穴間隔(mm)83 主な適合純正品番ME063737 内径(mm)91.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32965554
2018-03-16
用途:
マフラー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使える。値段もいい感じ,これで十分用は足ります。

対象商品:
32965703
2013-11-08
用途:
自動車部品(マフラー)の組み付け

同じ商品を2枚購入しましたが、寸法は同じでも色や素材が全く違うところが疑問です。

MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。製造メーカーにて仕様変更した可能性がございます。ご使用に不向きでございましら、返品・交換にて対応させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする