コーナーボックス(見切り縁ノック式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32965965 品番 M146
参考基準価格(税別)¥875 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

天井面の隅部分で電線分岐や接続を行う際に用いるボックスです。

タイプA型 適合A型 ホワイト 質量(g)215 仕様底面ノック/G22・G22 形状コーナーボックス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:357

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする