外山電気
外山電気の ケーブル収納・配線
外山電気の ケーブルモール
外山電気の 接合ユニット
コーナーボックス(見切り縁ノック式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32965974
品番
M246
参考基準価格(税別)
¥1,315
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
天井面の隅部分で電線分岐や接続を行う際に用いるボックスです。
タイプ
B型
適合
A・B型
色
ホワイト
質量(g)
490
仕様
底面ノック/C31・C31
形状
コーナーボックス