外山電気
外山電気の ケーブル収納・配線
外山電気の ケーブルモール
外山電気の 接合ユニット
コーナーボックス(見切り縁ノック式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32965983
品番
M346
参考基準価格(税別)
¥1,675
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
天井面の隅部分で電線分岐や接続を行う際に用いるボックスです。
タイプ
C型
適合
B・C型
色
ホワイト
質量(g)
690
仕様
底面ノック/C31・C31
形状
コーナーボックス