※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管
三桂製作所の 金属製可とう電線管
プリカチューブ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(Φmm)
62.6
長さ(m)
10
注文コード
32966351
品番
PZ63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・長さ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
質量(kg)
1.73(1m当り)
17.3(1巻当り)
内径(Φmm)
62.6
外径(Φmm)
69.1
長さ(m)
10
温度範囲(℃)
-40〜105
用途
手で曲げられる電線管(可とう電線管)
規格
JIS C8309
曲げ半径(mm)
310(固定最小中心)
適合電線管
【ねじなし/薄鋼】E63/C63、【厚鋼】G54、【サンパイプ】M63、【硬質ビニル】VE54
注意
※プリカチューブの端末のバリで手等を損傷する場合があります。
取扱に十分ご注意ください。