※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管
三桂製作所の 金属製可とう電線管
プリカチューブ
(1件のレビュー)
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(Φmm)
29.3
長さ(m)
10
注文コード
32966412
品番
PZ3010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
内径・長さ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
内径(Φmm)
29.3
外径(Φmm)
34.9
長さ(m)
10
温度範囲(℃)
-40〜105
用途
手で曲げられる電線管(可とう電線管)
質量(kg)
0.74/m、7.4/巻
規格
JIS C8309
1巻長さ(m)
10
適合電線管
E31/C31(ねじなし/薄鋼)、G28(厚鋼)、VE28(硬質ビニル)
注意
※プリカチューブの端末のバリで手等を損傷する場合があります。
取扱に十分ご注意ください。