※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管
三桂製作所の 金属製可とう電線管
プリカチューブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(Φmm)
37.1
長さ(m)
10
注文コード
32966421
品番
PZ3810
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・長さ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
内径(Φmm)
37.1
外径(Φmm)
42.9
長さ(m)
10
温度範囲(℃)
-40〜105
用途
手で曲げられる電線管(可とう電線管)
質量(kg)
0.97/m、9.7/巻
規格
JIS C8309
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線管
E39/C39(ねじなし/薄鋼)、G36(厚鋼)、VE36(硬質ビニル)
注意
※プリカチューブの端末のバリで手等を損傷する場合があります。
取扱に十分ご注意ください。