画像準備中

防水プリカチューブ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)25 注文コード32966464 品番PV30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径・長さなど31種類から選べます 他の種類を見る

手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます

長さ(m)25 使用温度範囲(℃)-20〜60 用途手で曲げられる電線管(可とう電線管) 規格JIS C8309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32969237
2023-10-11
用途:
電気工事
建設業・工事業

2回目の注文でしたが今回も部品の納期が早くて大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
32969255
2017-02-12
用途:
橋梁照明の配管に使用
株式会社谷渕組 様 (建設業・工事業)

専門的な材料が調達でき満足してます。試験成績表を商品と一緒に送ってもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする