三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32966604
品番
BC30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
薄鋼ねじのスッキリ外観
材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
用途
標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
適合
【プリカチューブ】PZ30
使用温度範囲(℃)
-50〜150
規格
(接続ねじ)JIS C 8305
温度範囲(℃)
-45〜150
適合規格
(PS)E
呼び
CTC31
寸法D(Φmm)
25.8
接続ねじ
JIS C 8350
表面処理
電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
寸法L2(mm)
24.9
寸法d(Φmm)
25.8
適合ケーブル外径(Φmm)
最大25
寸法l1(mm)
14
寸法B(Φmm)
43.5
寸法l2(mm)
25
寸法S(Φmm)
31.8
質量(g/個)
95
入数
20(個/袋)
適合プリカチューブ
PZ30
寸法S1(Φmm)
31.8