三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
呼び
CTG22
寸法d(Φmm)
21
注文コード
32966665
品番
BG24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び・寸法d・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
厚鋼ねじのスッキリ外観
材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2))
用途
標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
適合
【プリカチューブ】PZ24
使用温度範囲(℃)
-50〜150
規格
(接続ねじ)JIS C 8305
温度範囲(℃)
-45〜150
適合規格
(PS)E
呼び
CTG22
寸法D(Φmm)
21
表面処理
電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
寸法L2(mm)
22
寸法d(Φmm)
21
適合ケーブル外径(Φmm)
最大20
寸法l1(mm)
12
寸法B(Φmm)
37.1
寸法l2(mm)
22
寸法S(Φmm)
26.4
質量(g/個)
62
適合プリカチューブ
PZ24
寸法S1(Φmm)
26.4