三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
CTG28
寸法d(Φmm)
25.5
注文コード
32966674
品番
BG30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
呼び・寸法d・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
厚鋼ねじのスッキリ外観
材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2))
用途
標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
適合
【プリカチューブ】PZ30
使用温度範囲(℃)
-50〜150
規格
(接続ねじ)JIS C 8305
温度範囲(℃)
-45〜150
適合規格
(PS)E
呼び
CTG28
寸法D(Φmm)
25.5
表面処理
電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
寸法L2(mm)
25.4
寸法d(Φmm)
25.5
適合ケーブル外径(Φmm)
最大25
寸法l1(mm)
16
寸法B(Φmm)
43.5
寸法l2(mm)
25
寸法S(Φmm)
33.2
質量(g/個)
119
適合プリカチューブ
PZ30
寸法S1(Φmm)
33.2