三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
CTG42
寸法d(Φmm)
39.7
注文コード
32966692
品番
BG50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
呼び・寸法d・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
厚鋼ねじのスッキリ外観
材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2))
用途
標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
適合
【プリカチューブ】PZ50
使用温度範囲(℃)
-50〜150
規格
(接続ねじ)JIS C 8305
温度範囲(℃)
-45〜150
適合規格
(PS)E
呼び
CTG42
寸法D(Φmm)
39.7
表面処理
電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
寸法L2(mm)
28.9
寸法d(Φmm)
39.7
適合ケーブル外径(Φmm)
最大39
寸法l1(mm)
18
寸法B(Φmm)
67.4
寸法l2(mm)
28.3
寸法S(Φmm)
47.8
質量(g/個)
238
適合プリカチューブ
PZ50
寸法S1(Φmm)
47.8