三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
CTG54
寸法d(Φmm)
52.2
注文コード
32966717
品番
BG63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
呼び・寸法d・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
厚鋼ねじのスッキリ外観
材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2))
用途
標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
適合
【プリカチューブ】PZ63
使用温度範囲(℃)
-50〜150
規格
(接続ねじ)JIS C 8305
温度範囲(℃)
-45〜150
適合規格
(PS)E
呼び
CTG54
寸法D(Φmm)
52.2
表面処理
電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
寸法L2(mm)
27.3
寸法d(Φmm)
52.2
適合ケーブル外径(Φmm)
最大51
寸法l1(mm)
18
寸法B(Φmm)
78
寸法l2(mm)
28.3
寸法S(Φmm)
59.6
質量(g/個)
244
適合プリカチューブ
PZ63
寸法S1(Φmm)
59.6