三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング(薄鋼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
29.2
注文コード
32966744
品番
KC17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。
※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
適合
薄鋼電線管
使用温度範囲(℃)
-50〜150
寸法L(mm)
35.0
規格
JIS C 8350
適合規格
(PS)E
寸法D(Φmm)
29.2
表面処理
電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
寸法d(Φmm)
16.4
適合ケーブル外径(Φmm)
15
質量(g/個)
43
適合電線管
(プリカチューブ)PZ17、(薄鋼電線管/呼び)C19、(薄鋼電線管/ねじ呼び)CTC19