※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KG83 コンビネーションカップリング(厚鋼用) 三桂製作所 32966857 KG83 コンビネーションカップリング(厚鋼用) 三桂製作所 32966857

コンビネーションカップリング(厚鋼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)97.7 適合厚鋼電線管 注文コード32966857 品番KG83
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は寸法D・適合など11種類から選べます 他の種類を見る

プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。
※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。

材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 適合厚鋼電線管 使用温度範囲(℃)-50〜150 寸法L(mm)50.8 規格JIS C 8350 適合規格(PS)E 寸法D(Φmm)97.7 表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ) 寸法d(Φmm)82.1 適合ケーブル外径(Φmm)80 質量(g/個)335 適合電線管(プリカチューブ)PZ83、(厚鋼電線管/呼び)G82、(厚鋼電線管/ねじ呼び)G3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする