三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
寸法D(Φmm)
35.2
規格
JIS C 8350
注文コード
32966875
品番
VKC24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法D・規格・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
スッキリ外観・簡単施工
材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
寸法L(mm)
45
寸法D(Φmm)
35.2
適合ケーブル外径(Φmm)
21
質量(g/個)
80
用途
標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
使用温度範囲(℃)
-50〜150
規格
JIS C 8350
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
適合電線管
(プリカチューブ)PZ24、(ねじなし/薄鋼電線管)E25/C25