VKC30 ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所 32966884 VKC30 ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所 32966884

ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32966884 品番 VKC30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

スッキリ外観・簡単施工

材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 寸法L(mm)46 寸法D(Φmm)40.1 適合ケーブル外径(Φmm)最大28 質量(g/個)81 用途標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング 使用温度範囲(℃)-50〜150 規格JIS C 8350 温度範囲(℃)-45〜150 適合規格(PS)E 表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ) 適合電線管【プリカチューブ】PZ30、【ねじなし電線管/薄鋼電線管】E31/C31

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:186

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする