VKC50 ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所 32966902 VKC50 ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所 32966902

ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32966902 品番 VKC50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥482
販売価格(税別)
438

スッキリ外観・簡単施工

材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 寸法L(mm)54.3 寸法D(Φmm)61.2 適合ケーブル外径(Φmm)最大47 質量(g/個)183 用途標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング 使用温度範囲(℃)-50〜150 規格JIS C 8350 温度範囲(℃)-45〜150 適合規格(PS)E 表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ) 適合電線管【プリカチューブ】PZ50、【ねじなし電線管/薄鋼電線管】E51/C51

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:186

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする