三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング(ねじ付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
薄鋼電線管
適合電線管
(プリカチューブ)PV17、(薄鋼電線管)C19
注文コード
32966936
品番
WUC17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
呼び・適合・適合電線管
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
厚鋼ねじでガッチリ接続
材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
寸法d(Φmm)
15.9
保護等級
IP66
適合ケーブル外径(Φmm)
15
寸法A(Φmm)
37.2
用途
防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
適合
薄鋼電線管
使用温度範囲(℃)
-20〜90
表面処理
電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
寸法l3(mm)
29
寸法l2(mm)
14
質量(g/個)
80
適合電線管
(プリカチューブ)PV17、(薄鋼電線管)C19