三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング(ねじ付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合電線管
防水プリカチューブ/24
注文コード
32966945
品番
WUC24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
呼び・適合・適合電線管
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
厚鋼ねじでガッチリ接続
寸法d(Φmm)
22.7
保護等級
IP66(防水プリカチューブ側)
適合ケーブル外径(Φmm)
21
寸法A(Φmm)
47.2
用途
防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)
-25〜90
寸法L2(mm)
18.5
寸法L3(mm)
29
JIS規格
JIS C 8350に適合
質量(g/個)
121
適合電線管
防水プリカチューブ/24
電線管の呼び
C25