ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼びCTC39 寸法d(Φmm)30.8 適合【プリカチューブ】PV/PE/PEC38 注文コード32967033 品番WBC38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は呼び・寸法d・適合など24種類から選べます 他の種類を見る

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。

材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 寸法L2(mm)39 寸法B(Φmm)59.3 寸法A(Φmm)63.6 質量(g/個)259 用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ 適合【プリカチューブ】PV/PE/PEC38 使用温度範囲(℃)-20〜90 規格JIS C 8350 温度範囲(℃)-25〜90 呼びCTC39 寸法D(Φmm)31.9 表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ) 寸法d(Φmm)30.8 保護等級IP66 適合ケーブル外径(Φmm)最大30 寸法l1(mm)16 寸法l2(mm)38 寸法S(Φmm)38.1 防水保護等級IP66 適合プリカチューブPV38 寸法S1(Φmm)38.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32967146
2017-05-18
用途:
幹線ケーブル入替工事
建設業・工事業

追加部材が急遽必要になり手配致しましたが、早い配送で好機を間に合わせることができました。早い対応ありがとうございました。

対象商品:
32967024
2017-01-18
用途:
制御boxと制御盤との信号ケーブル接続時
M.システム 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ノックアウト側に樹脂があるのですべりと電線保護が出来ていてまあまあの価格で良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
1人が参考にしています
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする