用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)寸法L2(mm)32寸法B(Φmm)42.4寸法A(Φmm)47.2質量(g/個)123適合【プリカチューブ】PV/PE/PEC24使用温度範囲(℃)-20~90規格JIS C 8350温度範囲(℃)-25~90呼びCTG22寸法D(Φmm)19.7表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)寸法d(Φmm)20保護等級IP66適合ケーブル外径(Φmm)最大19寸法l1(mm)12寸法l2(mm)29寸法S(Φmm)26.4防水保護等級IP66適合プリカチューブPV24寸法S1(Φmm)26.4