用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)寸法L2(mm)39寸法B(Φmm)59.3寸法A(Φmm)63.6質量(g/個)267適合【プリカチューブ】PV/PE/PEC38使用温度範囲(℃)-20~90規格JIS C 8350温度範囲(℃)-25~90呼びCTG36寸法D(Φmm)34.3表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)寸法d(Φmm)33保護等級IP66適合ケーブル外径(Φmm)最大32寸法l1(mm)16寸法l2(mm)38寸法S(Φmm)41.9防水保護等級IP66適合プリカチューブPV38寸法S1(Φmm)41.9