三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング(ねじ付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
【厚鋼電線管】G28
適合
厚鋼電線管
適合電線管
【PV/PE/PEC】30
注文コード
32967207
品番
WUG30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥614
販売価格(税別)
¥
558
バスケットに入れる
この商品は
呼び・適合・適合電線管
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
厚鋼ねじでガッチリ接続
材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
寸法d(Φmm)
28.8
保護等級
IP66
適合ケーブル外径(Φmm)
27
寸法A(Φmm)
53.8
用途
防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
適合
厚鋼電線管
使用温度範囲(℃)
-20〜90
温度範囲(℃)
-25〜90
呼び
【厚鋼電線管】G28
表面処理
電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
寸法l3(mm)
32
寸法l2(mm)
21
質量(g/個)
172
ねじの呼び
CTG28
防水保護等級
IP66
適合電線管
【PV/PE/PEC】30