※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング(ねじ付)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
【厚鋼電線管】G82
適合
厚鋼電線管
適合電線管
【PV/PE/PEC】83
注文コード
32967261
品番
WUG83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び・適合・適合電線管
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
厚鋼ねじでガッチリ接続
材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
寸法d(Φmm)
82.8
保護等級
IP66
適合ケーブル外径(Φmm)
80
寸法A(Φmm)
114.2
用途
防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
適合
厚鋼電線管
使用温度範囲(℃)
-20〜90
温度範囲(℃)
-25〜90
呼び
【厚鋼電線管】G82
表面処理
電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
寸法l3(mm)
44
寸法l2(mm)
23.2
質量(g/個)
771
ねじの呼び
CTG82
防水保護等級
IP66
適合電線管
【PV/PE/PEC】83