三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用ブッシング
ブッシング(絶縁型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32967453
品番
BP24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72
販売価格(税別)
¥
65
バスケットに入れる
樹脂製だから軽量。錆びません。
材質
PC
用途
プリカチューブの端末に取付けるブッシング
適合
【プリカチューブ】PZ24
使用温度範囲(℃)
-50〜135
寸法L(mm)
17.5
温度範囲(℃)
-50〜135
寸法D(Φmm)
36.7
寸法d(Φmm)
23.3
適合ケーブル外径(Φmm)
最大22
質量(g/個)
7
色調
グレー
適合プリカチューブ
PZ24
注意
※プリカチューブへの取付はねじ込み式です。