三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用ブッシング
ブッシング(絶縁型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32967462
品番
BP30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105
販売価格(税別)
¥
95
バスケットに入れる
樹脂製だから軽量。錆びません。
材質
PC
用途
プリカチューブの端末に取付けるブッシング
適合
【プリカチューブ】PZ30
使用温度範囲(℃)
-50〜135
寸法L(mm)
19.5
温度範囲(℃)
-50〜135
寸法D(Φmm)
43.2
寸法d(Φmm)
28.8
適合ケーブル外径(Φmm)
最大28
質量(g/個)
10
色調
グレー
適合プリカチューブ
PZ30
注意
※プリカチューブへの取付はねじ込み式です。