BP38 ブッシング(絶縁型) 三桂製作所 32967471 BP38 ブッシング(絶縁型) 三桂製作所 32967471

ブッシング(絶縁型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32967471 品番 BP38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

樹脂製だから軽量。錆びません。

材質PC 用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング 適合【プリカチューブ】PZ38 使用温度範囲(℃)-50〜135 寸法L(mm)21 温度範囲(℃)-50〜135 寸法D(Φmm)52.7 寸法d(Φmm)37.1 適合ケーブル外径(Φmm)最大36 質量(g/個)13 色調グレー 適合プリカチューブPZ38
注意
※プリカチューブへの取付はねじ込み式です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32967444
2023-03-08
用途:
電気工事
製造業

他店より安くとても助かります。BP15も取り扱っていただけると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする